CASH VALVE 13772-0300 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσες 300 Psi Bronze | AD2KKT 3PZV1

CASH VALVE 13772-0300 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσας 300 Psi Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KKT Πρότυπο: 13772-0300Cross Ref: 3PZV1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,438.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj Back Press. Βαλβίδα εκτόνωσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση300 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος7.5 "
Εύρος πίεσης200 έως 400 psi
Υλικό καθίσματοςmonel
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.8975
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
CASH VALVE 13772-0005 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσες 5 Psi Bronze | AD2KKP 3PZU7 13772-00055 psi0 έως 10 psi€5,438.91
CASH VALVE 13772-0033 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσες 33 Psi Bronze | AD2KKQ 3PZU8 13772-003333 psi10 έως 50 psi€5,438.91
CASH VALVE 13772-0231 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσες 231 Psi Bronze | AD2KKR 3PZU9 13772-0231231 psi125 έως 300 psi€5,438.91
CASH VALVE 13772-0065 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσες 65 Psi Bronze | AD2KKU 3PZV2 13772-006565 psi30 έως 100 psi€5,438.91
CASH VALVE 13772-0120 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσες 120 Psi Bronze | AD2KKV 3PZV3 13772-0120120 psi40 έως 200 psi€5,438.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE 13772-0300 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 2 ίντσας 300 Psi Bronze
€5,438.91 /μονάδα