Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH ACME FWL-2 Safety Relief Valve Bronze 3/4 Inch 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME FWL-2 Safety Relief Valve Bronze 3/4 Inch 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MFB Μοντέλο: FWL-2Cross Ref: 31LH29

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€30.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
BtuH500,000
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςANSI Z21.22 / CSA 4.4
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος3.375
Συνολικό μήκος3.375
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 210 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481100090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
CASH ACME FWL-2 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3 / 4In 150 psi Bronze | AC3YED 2XLA7 FWL-2Βαλβίδα εκτόνωσης μόνο πίεσης3"€18.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH ACME FWL-2 Safety Relief Valve Bronze 3/4 Inch 150 psi
€30.00 /μονάδα