Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH ACME EB45 Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσες Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME Ρυθμιστής πίεσης EB45 3/4 ιντσών Npt 400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MFA Μοντέλο: EB45Cross Ref: 31LH28

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€105.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςIAPMO
Τύπος σύνδεσηςNPT
Ύψος5.125 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μήκος3 13 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 70 psi
Υλικό σφραγίδαςEPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CASH ACME 23136-0045 Ρυθμιστής πίεσης, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών, Μέγεθος εξόδου 3/4 ίντσας, μήκος 5 1/2 ίντσας | CJ3BDF 49EL62 23136-0045€164.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH ACME Ρυθμιστής πίεσης EB45 3/4 ιντσών Npt 400 Psi
€105.63 /μονάδα