Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH ACME EB-45U Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 In. | AG6UNQ 48J237

CASH ACME EB-45U Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UNQ Μοντέλο: EB-45UCross Ref: 48J237
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
€107.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFNPT ενιαίας ένωσης
Ύψος5"
Μήκος4.156 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης45 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 70 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΥψηλή χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
CASH ACME EB-45U Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AD6QYA 48J236 EB-45U4"1 / 2 "€97.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH ACME EB-45U Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 In.
€107.56 /μονάδα