Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CARRIER HT31AZ121 Θερμαντήρας μανιβέλας, 120V, 200W, 3/8 Inch Dia, 63 Inch Lead | CQ8GGL 115Z98

CARRIER HT31AZ121 Θερμαντήρας θήκης στροφάλου, 120V, 200W, Διάμετρος 3/8 ιντσών, Μόλυβδος 63 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ8GGL Μοντέλο: HT31AZ121Cross Ref: 115Z98

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€459.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARRIER HT31AZ121 Θερμαντήρας θήκης στροφάλου, 120V, 200W, Διάμετρος 3/8 ιντσών, Μόλυβδος 63 ιντσών
€459.65 /μονάδα