CAROL 76832.18.08 Hookup Wire 10 Awg 30 Amps Brown 500 Feet | AB4LMV 1YRG2

CAROL 76832.18.08 Καλώδιο σύνδεσης 10 Awg 30 Amps Καφέ 500 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4LMV Μοντέλο: 76832.18.08Cross Ref: 1YRG2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€354.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο σύνδεσης
Μονωτικό υλικόPVC
Μέγιστη. Amps30
Ονομαστική εκτός Dia.0.179 "
Μήκος καρούλι500ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. ΕύροςMTW και TFF -40 βαθμοί έως 194 βαθμοί F, TEW και AWM -4 βαθμοί έως 221 βαθμοί F
Τάση600
Χρώμα σύρματοςΚαστανό
Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Τύπος καλωδίουMTW, TFF, AWM, TEW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1025
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Χρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CAROL 76812.R8.16 Hookup Wire 14 Awg Light Blue 500 Feet | AB4LLZ 1YRD8 76812. R8.16150.136 "Γαλάζιο14 AWG€164.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 76832.18.08 Καλώδιο σύνδεσης 10 Awg 30 Amps Καφέ 500 πόδια
€354.13 /μονάδα