CAROL 09808 Καλώδιο συντήρησης SOOW Μαύρο 18/8 100 πόδια | AF6YTP 20PY62

CAROL 09808 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 18/8 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YTP Μοντέλο: 09808Cross Ref: 20PY62

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€365.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Τύπος σακάκιΣΟΟ
Μέγιστη. Amps4.9
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.0.53 "
Αριθμός αγωγών8
Μήκος καρούλι100ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 90 βαθμούς C
Χρώμα σύρματοςΜαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, λευκό / μαύρο, κόκκινο / μαύρο
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.432
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική / εξωτερική (εσωτερική / εξωτερική)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CAROL 09805 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 18/5 25 πόδια | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί18 AWG€173.12
CAROL 09006 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 10/6 50 πόδια | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε10 AWG€1,210.43
CAROL 09806 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 18/6 25 πόδια | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε18 AWG€72.67
CAROL 09808 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 18/8 25 πόδια | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, λευκό / μαύρο, κόκκινο / μαύρο18 AWG€77.00
CAROL 09810 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 18/10 25 πόδια | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε, λευκό / μαύρο, κόκκινο / μαύρο, πράσινο / μαύρο, πορτοκαλί / μαύρο18 AWG€120.86
CAROL 09605 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 16/5 25 πόδια | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί16 AWG€83.97
CAROL 09606 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 16/6 25 πόδια | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε16 AWG€110.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 09808 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 18/8 100 πόδια
€365.51 /μονάδα