Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAROL 02301.R5 01 Καλώδιο λαμπτήρα Spt-1 18 Awg Μαύρο | AD7DKP 4DPD6

CAROL 02301.R5 01 Lamp Cord Spt-1 18 Awg Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DKP Μοντέλο: 02301.R5 01Cross Ref: 4DPD6
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
€107.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο λαμπτήρα
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγιστη. Amps10
Ονομαστική εκτός Dia.0.107 "x 0.210"
Αριθμός αγωγών2
Μήκος καρούλι250ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Τάση300V
Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Τύπος καλωδίουSPT-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2244
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Μέγεθος καλωδίουΤύπος καλωδίουΤιμή
CAROL 02301.R5.08 ​​Καλώδιο λαμπτήρα Spt-1 18 Awg Brown | AB3YFR 1W566 02301. R5.08Καστανό100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€105.49
CAROL 02301.R5.02 Καλώδιο λαμπτήρα Spt-1 18 Awg Λευκό | AC3TNF 2W374 02301. R5.02Άσπρο100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€85.10
CAROL 02304.R5.90 Καλώδιο λαμπτήρα Spt-1 18 Awg Clear | AD7DKQ 4DPD7 02304. R5.90Καθαρισμός100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1€82.58
CAROL 02303.R5.01 Καλώδιο λαμπτήρα Spt-2 16 Awg Μαύρο | AD7DKT 4DPD9 02303. R5.01Μαύρη130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€92.47
CAROL 02303.R5.02 Καλώδιο λαμπτήρα Spt-2 16 Awg Λευκό | AD7DKU 4DPE1 02303. R5.02Άσπρο130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€113.35
CAROL 02303.R5.08 ​​Καλώδιο λαμπτήρα Spt-2 16 Awg Brown | AD7DKV 4DPE2 02303. R5.08Καστανό130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2€118.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 02301.R5 01 Lamp Cord Spt-1 18 Awg Μαύρο
€107.69 /μονάδα