CAROL 01775.35.01 1 Awg Καλώδιο συγκόλλησης 250ft Μαύρο | AB3MXD 1UGT4

CAROL 01775.35.01 1 Awg Welding Cable 250ft Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MXD Μοντέλο: 01775.35.01Cross Ref: 1UGT4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,365.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο συγκόλλησης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού1 AWG
Μονωτική ουσίαEPDM καουτσούκ
Χρώμα μόνωσηςΜαύρη
Μονωτικό υλικόEPDM καουτσούκ
Μήκος250ft.
Μέγιστη. Amps160
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.0.5 "
ΣτέκεταιX 778 30
Gauge Wire1 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Καρούλι / Μήκος χαρτοκιβωτίου (Ft.) (250)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.ΣτέκεταιGauge WireΤιμή
CAROL 01777.35.01 4 Awg Welding Cable 250 Feet Black | AB3MXB 1UGT2 01777.35.014 AWG1000.4 "X 374 304 AWG€672.30
CAROL 01776.35T.01 2 Awg Καλώδιο συγκόλλησης 250 πόδια μαύρο | AB3MXC 1UGT3 01776.35Τ.012 AWG1400.47 "X 625 302 AWG€1,033.16
CAROL 01774.35.01 1/0 Awg Καλώδιο συγκόλλησης 250ft Μαύρο | AB3MXE 1UGT5 01774.35.011/0 AWG1900.565 "X 990 301/0€1,750.49
CAROL 01773.35.01 2/0 Awg Καλώδιο συγκόλλησης 250 πόδια μαύρο | AB3MXF 1UGT6 01773.35.012/0 AWG2230.62 "X 1248 302/0€2,137.85
CAROL 01771.35.01 4/0 Awg Καλώδιο συγκόλλησης 250ft Μαύρο | AB3MXG 1UGT7 01771.35.014/0 AWG3100.75 "X 2054 304/0€3,284.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 01775.35.01 1 Awg Welding Cable 250ft Black
€1,365.67 /μονάδα