CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD403 Dish Dolly 4 Dividers Black | AA6KLT 14C979

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD403 Dish Dolly 4 Dividers Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6KLT Μοντέλο: ADD403Κωδ. Σταυρού: 14C979

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,209.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάτο Ντόλυ
Διαθέτει μέγεθος πινακίδας (σε.)από 5.5 έως 12.5
Κάστερ Ντία.(2) 5 ", (2) 10"
Υλικό κάστερΜέταλλο / πολυουρεθάνη
Μέγεθος τροχίσκου5 και 10 "
Τύπος τροχίσκουΣταθερά και περιστρεφόμενα (1 w / φρένο)
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΠολυαιθυλένιο
HandleΜορφοποιημένο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων4
συνολικό ύψος31.73 "
Συνολικό μήκος43 "
συνολικό πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)73.03
Μήκος πλοίου (cm)111.13
Πλάτος πλοίου (cm)83.19
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός διαμερισμάτωνΤιμή
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD603 Dish Dolly 6 Dividers Black | AA6KLU 14C980 ADD6036€2,619.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD403 Dish Dolly 4 Dividers Μαύρο
€2,209.45 /μονάδα