CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 767003 Tabletop Cold Buffet Bar Black | AA6KUV 14D232

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 767003 Επιτραπέζια Μπάρα Κρύου Μπουφέ Μαύρη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6KUV Μοντέλο: 767003Σταυρός: 14D232

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€643.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιτραπέζιο μπουφέ μπαρ
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος24.875 "
Ύψος6.625 "
Μήκος44 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
ΧαρακτηριστικάΚρύα είδη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.495
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)115.57
Πλάτος πλοίου (cm)64.14
Κωδικός ΕΣ3924102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 767003 Επιτραπέζια Μπάρα Κρύου Μπουφέ Μαύρη
€643.15 /μονάδα