Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING V1D1S00B-AZC00-000 Rocker Switch Spst 2 Συνδέσεις | AA2BJK 10C582

CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Διακόπτης Rocker Spst 2 Συνδέσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2BJK Μοντέλο: V1D1S00B-AZC00-000Σταυρός Ref: 10C582
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€6.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRocker Switch
Χρώμα σώματοςΜαύρη
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βαθμολογία επαφών Dc20A @ 12V
Τρύπα συναρμολόγησης0.83 "x 1.45"
Αριθμός Συνδέσεων2
Μέγεθος τερματικού1 / 4 "
Τύπος τερματικούTab
Βαθμολογία επαφών Ac10A @ 250V, 15A @ 125V
ΧαρακτηριστικάΑφαιρούμενος ενεργοποιητής
Ιπποδύναμη1/2 hp @ 125-250 V AC
Βαθμολογία IpIP66, IP68
Μήκος οπής τοποθέτησης1.45 "
Πλάτος οπής τοποθέτησης0.83 "
Βαθμολογία περιβλήματος NemaΧωρίς περίφραξη
Αριθμός θέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας - Μέγιστη185 ° F
Θερμοκρασία λειτουργίας - Ελάχιστη-40 ° Φ
Φωτισμός χειριστήΜη φωτισμένο
Τύπος προϊόντοςRocker Switch
Ιδιότητες ΑντίστασηςΑνθεκτικό στην υγρασία, ανθεκτικό στους κραδασμούς, ανθεκτικό στη θερμοκρασία, ανθεκτικό στους κραδασμούς
ΣειρέςV
ΠρότυπαCSA, UL LISTED
Εναλλαγή δράσηςOn / Off
Αλλάξτε το χρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσης τερματικούΤερματικά γρήγορης σύνδεσης καρτελών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφών AcΦόρμα ΕπικοινωνίαςHpΤρύπα συναρμολόγησηςΑριθμός ΣυνδέσεωνΤερματικάΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ RA911-RB-BON Διακόπτης διακόπτη Spst 2 | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BON16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"2Καρτέλα 1/4 "€1.54
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ RA911-VB-B-1-V Rocker Switch Spst 2 Συνδέσεις | AA8TWU 1A823 RA911-VB-B-1-V16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"2Καρτέλα 1/4 "€2.06
CARLING TECHNOLOGIES TIGA51-6S-BL-NBL Rocker Switch Spst 2 Συνδέσεις | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 έως 250V0.83 "x 1.45"2Καρτέλα 1/4 "€5.67
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING TIGA54-6S-BL-NBL Διακόπτης διακόπτη Spst 2 | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 έως 250V0.83 "x 1.45"2Βίδα€6.09
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING TIGK51-6S-BL-NBL Διακόπτης Rocker Dpst 4 Συνδέσεις | AD2ZWR 3XC55 TIGK51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 έως 250V0.83 "x 1.45"4Καρτέλα 1/4 "€7.26
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING TIGK54-6S-BL-NBL Διακόπτης Rocker Dpst 4 Συνδέσεις | AD2ZWT 3XC56 TIGK54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 έως 250V0.83 "x 1.45"4Βίδα€7.78
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ RGSCA211-RB-BO Διακόπτης διακόπτη Spst 2 | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-BO15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 έως 250V0.860 "x 1.070"2Καρτέλα 1/4 "€4.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Διακόπτης Rocker Spst 2 Συνδέσεις
€6.04 /μονάδα