Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-D Διακόπτης κυκλώματος, 100 A, 80 VDC | AA2BKR 10C612

CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-D Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 100 A, 80 VDC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2BKR Μοντέλο: CA1-B0-34-810-321-DΣταυρός Ref: 10C612
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€40.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση εναλλασσόμενης τάσης250V AC
Αέρας @ 120v Ac1.5 kA
Αέρας @ 125v Dc1.5 kA
Αέρας @ 240v Ac1.5 kA
Αέρας @ 65v DcΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία αέρα1.5 kA
Ενισχυτές100A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΜαγνητικός
Τύπος καμπύληςΜέτριας Δυσκολίας
Dc Τάση80V DC
Βάθος2 13 / 25 "
Μήκος2 14 / 25 "
Μέγ. Βαθμολογία αέρα1.5 kA
Τοποθέτηση ΤύποςΠάνελ, # 6-32 νήμα
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Μέγεθος σπειρώματος βίδας1 / 4 "-20
Τύπος διακόπτηΕναλλαγή
Τύπος σύνδεσης τερματικούΒίδα
Πλάτος3 / 4 "
Ενεργοποιητής διακόπτη κυκλώματοςΕναλλαγή
Εκτίμηση τάσης συνεχούς ρεύματος80V DC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.185 ° F
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΔεν Διευκρινίζεται
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 ° Φ
ΠρότυπαCSA, TUV, UL 1077, UL 489
Σύνδεση τερματικού#1/4-20 Στήριγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος της σειράς C που έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει τα ηλεκτρικά κυκλώματα κατά τις τρέχουσες συνθήκες υπερφόρτωσης, ακόμη και αν ο ενεργοποιητής κρατιέται αναγκαστικά στη θέση ΟΝ. ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλές δυνατότητες διαχείρισης ρεύματος και τάσης
    • Αναγνωρισμένο UL και πιστοποίηση VDE
    • Σχεδιασμός αλεξίπτωτου τόξου για παροχή χωρητικοτήτων διακοπής έως και 1500 αμπέρ και κατασκευή από πολυεστέρα με θερμοσκληρυνόμενο γυαλί για εξαιρετική μόνωση
    • Μονάδα ενεργοποίησης σειράς με μαγνητικό διακόπτη που παραμένει ανεπηρέαστος από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
    • Εξοπλισμένο με 6-32 σπειρώματα για διευκόλυνση της τοποθέτησης του πάνελ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση εναλλασσόμενης τάσηςΑέρας @ 120vacΑέρας @ 125vdcΑέρας @ 240vacΑέρας @ 65vdcΒαθμολογία αέραΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-450 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kAΔεν έχει αξιολογηθεί2kA7.5kA2kA5Μαγνητικός€25.01
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-475 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C277 VAC2kAΔεν έχει αξιολογηθεί2kA7.5kA2kA7.5Μαγνητικός€24.81
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-610 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C277 VAC2kAΔεν έχει αξιολογηθεί2kA7.5kA2kA10Μαγνητικός€25.08
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-615 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού μαγνητικού 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C277 VAC2kAΔεν έχει αξιολογηθεί2kA7.5kA2kA15Μαγνητικός€24.81
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-620 -5D1-C Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kAΔεν έχει αξιολογηθεί2kA7.5kA2kA20Μαγνητικός€25.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AA1-B0-34-630 -5D1-C Διακόπτης μαγνητικού μαγνητικού 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kAΔεν έχει αξιολογηθεί2kA7.5kA2kA30Μαγνητικός€25.12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ MA1-B-34-450-1-A26-BE Διακόπτης κυκλώματος Magnetic 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kAΔεν έχει αξιολογηθεί36 "x 48"Δεν έχει αξιολογηθεί-5Μαγνητικός€24.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-D Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 100 A, 80 VDC
€40.03 /μονάδα