Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX EZ06DXAR Γύψος Δαχτυλίδι 2 Gang 1/2 ίντσας Riser Pvc | AD7RBC 4FZE1

CANTEX EZ06DXAR Plaster Ring 2 Gang 1/2 Inch Riser Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RBC Μοντέλο: EZ06DXARCross Ref: 4FZE1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.98 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι γύψου
Τύπος κουτιούΔύο συμμορίες
ΧρώμαΓαλάζιο
Υλικό κάλυψηςPVC
Εξώφυλλο1/2 "Ανυψωτικό
Βάθος3.775 "
Μήκος0.597 "
ΥλικόPVC
Μεγαλωμένος στην.)1/2
Υψωμένο ύψος1 / 2 "
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
Πλάτος3.592 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)10.13
Μήκος πλοίου (cm)7.57
Πλάτος πλοίου (cm)10.13
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κουτιούΒάθοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
CANTEX EZ03SXAR Γύψος δακτύλιος 1 Gang 1/2 Inch Riser Pvc | AD7RBB 4FZD9 EZ03SXARΕνιαία συμμορία3.59 "0.596 "2.186 "€3.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX EZ06DXAR Plaster Ring 2 Gang 1/2 Inch Riser Pvc
€3.98 /μονάδα