Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 6141628 Σύζευξη 2 ίντσες Pvc 2-35 / 64 ίντσες Μήκος | AD7QMC 4FXY8

CANTEX 6141628 Ζεύξη 2 ιντσών Pvc 2-35/64 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QMC Μοντέλο: 6141628Cross Ref: 4FXY8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη με διαλύτη
Μέγεθος αγωγού2"
Υποκατηγορία αγωγώνΑγωγός PVC
ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος2 35 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
CANTEX 6141623 Σύζευξη 1 τεμάχιο 1/2 ίντσας PVC | AD7QLX 4FXY3 61416231 / 2 "1 35 / 64 "€0.95
CANTEX 6141624 Σύζευξη 1 τεμάχιο 3/4 ίντσες PVC | AD7QLY 4FXY4 61416243 / 4 "1 39 / 64 "€0.95
CANTEX 6141625 Σύζευξη 1 ίντσα Pvc 2-3 / 64 ίντσες Μήκος | AD7QLZ 4FXY5 61416251"2 3 / 64 "€1.34
CANTEX 6141626 Σύζευξη 1-1 / 4 ίντσες Pvc 2-13 / 64 ίντσες Μήκος | AD7QMA 4FXY6 61416261.25 "2 13 / 64 "€1.72
CANTEX 6141627 Σύζευξη 1-1 / 2 ίντσες Pvc 2-1 / 4 ίντσα Μήκος | AD7QMB 4FXY7 61416271.5 "2.25 "€2.07
CANTEX 6141629 Σύζευξη 2-1 / 2 ίντσες Pvc 3-35 / 64 ίντσες Μήκος | AD7QMD 4FXY9 61416292.5 "3 35 / 64 "€5.12
CANTEX 6141630 Σύζευξη 3 ίντσες Pvc 3-55 / 69 ίντσες Μήκος | AD7QME 4FXZ1 61416303"3 55 / 69 "€8.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 6141628 Ζεύξη 2 ιντσών Pvc 2-35/64 ίντσες μήκος
€3.08 /μονάδα