Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133713 Junction Box Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8

CANTEX 5133713 Junction Box Pvc 13 x 13 x 6.25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QVV Μοντέλο: 5133713Cross Ref: 4FYU8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€244.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διακλάδωσης
Τύπος κουτιούΠροσκολλημένο στην επιφάνεια
Χωρητικότητα864.0 cu. σε.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος6.25 "
Μήκος13 "
ΥλικόPVC
Στερέωση οπών OC0.125 ίντσες
Ονομαστικό βάθος6"
Ονομαστικό μήκος12-5 / 8 "
Ονομαστικό πλάτος12.625 "
Αριθμός Knockouts 1/2 "0
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "0
Αριθμός συμμοριών6
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΎψοςΕίδοςΜήκοςΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός συμμοριώνΤιμή
CANTEX 5133709 Κιβώτιο σύνδεσης Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. σε.4.5 "Κουτί διακλάδωσης4.396 "4"4.375 "2€64.97
CANTEX 5133710 Junction Box Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. σε.4.375 "Κουτί διακλάδωσης με λάστιχο6.75 "4.125 "6.75 "3€79.41
CANTEX 5133712 Junction Box Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. σε.4.215 "Κουτί διακλάδωσης9.02 "4"8.625 "4€151.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133713 Junction Box Pvc 13 x 13 x 6.25
€244.11 /μονάδα