Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133155 Αγωγός αμαξώματος E 1 1/2 ίντσας Hub Pvc | AD7QVC 4FYR9

CANTEX 5133155 Σώμα αγωγού E 1 1/2 ιντσών Hub Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QVC Μοντέλο: 5133155Cross Ref: 4Fyr9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός αγωγού
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος σώματοςE
Χωρητικότητα36.5 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σχεδίασηςΕπίπεδη πλάτη
ΜορφήΦόρμα 5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΟχι
Μέγεθος κόμβου1-1 / 2 "
ΥλικόPVC
ΧαρακτηριστικάΜη μεταλλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος κόμβουΤιμή
CANTEX 5133151 Αγωγός αμαξώματος E 1/2 ίντσας Hub Pvc | AD7QUY 4FYR5 51331514.3 Cu.N.1 / 2 "€11.26
CANTEX 5133152 Σώμα αγωγού E 3/4 ιντσών Hub Pvc | AD7QUZ 4FYR6 51331526.5 Cu.N.3 / 4 "€14.61
CANTEX 5133153 Αγωγός αμαξώματος E 1 ίντσα διανομέας Pvc | AD7QVA 4FYR7 513315311.8 Cu.N.1"€15.44
CANTEX 5133154 Conduit Body E 1 1/4 Inch Hub Pvc | AD7QVB 4FYR8 513315425 Cu.N.1-1 / 4 "€22.64
CANTEX 5133158 Αγωγός αμαξώματος E 3 ίντσας πλήμνης Pvc | AD7QVF 4FYT3 5133158198 Cu.N.3"€209.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133155 Σώμα αγωγού E 1 1/2 ιντσών Hub Pvc
€25.40 /μονάδα