Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR M5C25KCS Socket Cap Screw Standard, M5 x 0.80X25 Μέγεθος, 100Pk | AE7KCJ 5YRD5

CAMCAR M5C25KCS Βίδα καπακιού υποδοχής Standard, μέγεθος M5 x 0.80X25, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7KCJ Μοντέλο: M5C25KCSΣταυρός: 5YRD5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.8mm
Ύψος κεφαλιού5mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι25mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό190,000 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματος0.80mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR M5C25KCS Βίδα καπακιού υποδοχής Standard, μέγεθος M5 x 0.80X25, 100 Pk
€48.62 /πακέτο