Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Shoulder Screw, 5/16-18-3/8 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk | AE7JZX 5YPE7

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Shoulder Screw, 5/16-18-3/8 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JZX Μοντέλο: DSSB0380063CP-PK25Cross Ref: 5YPE7
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
€82.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC32-43
Βίδα κεφαλής Dia.0.562 "
Ύψος κεφαλής βίδας9 / 64 "
Δύναμη διάτμησης10,280 psi
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου5 / 8 "
Ανοχή μήκους ώμου0.005 "
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Shoulder Screw, 5/16-18-3/8 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk
€82.53 /πακέτο