Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Βίδα ώμου, 5/16 X 1-1/2 ίντσα, 1/4-20,, 25PK | CD3KBL 5YPE2

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 βίδα ώμου, 5/16 X 1-1/2 ίντσες, 1/4-20,, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3KBL Μοντέλο: DSSB0310150CP-PK25Cross Ref: 5YPE2
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
€90.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000
Σκληρότητα RockwellC32-43
Βίδα κεφαλής Dia.0.438 "
Ύψος κεφαλής βίδας7 / 64 "
Δύναμη διάτμησης7100
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου1.5 "
Ανοχή μήκους ώμου0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 βίδα ώμου, 5/16 X 1-1/2 ίντσες, 1/4-20,, 25PK
€90.34 /πακέτο