Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Shoulder Screw, 10-24-1/4 Dia., 3/8 Length Size, 25Pk | AE7JZU 5YPC9

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Shoulder Screw, 10-24-1/4 Dia., 3/8 Length Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7JZU Μοντέλο: DSSB0250038CP-PK25Cross Ref: 5YPC9
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
€63.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC32-43
Βίδα κεφαλής Dia.0.375 "
Ύψος κεφαλής βίδας3 / 32 "
Δύναμη διάτμησης4515 psi
Ώμος Dia.1 / 4 "
Μήκος ώμου3 / 8 "
Ανοχή μήκους ώμου0.005 "
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Shoulder Screw, 10-24-1/4 Dia., 3/8 Length Size, 25Pk
€63.17 /πακέτο