CALDWELL H90-3-12 / 16 Φορητός γερανός γερανού 6000lb Μέγιστο ύψος 12 πόδια | AD3RKE 40M805

CALDWELL H90-3-12/16 Φορητός γερανός γέφυρας 6000lb Μέγιστο ύψος 12 πόδια

Στοιχείο: AD3RKE Μοντέλο: H90-3-12/16Σταυρός: 40M805
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,516.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
Υλικό κάστερΑτσάλι
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΤροχίσκοιΤροχοί περιστρεφόμενου χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΒαμμένο κίτρινο
Ρύθμιση ύψουςΣταθερό ύψος
Πλάτος φλάντζας δέσμης5"
Ύψος δοκού12 "
Εσωτερικό πλάτος15 '3 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος δοκού12ft.
Ελάχ. Ύψος δοκού12ft.
ΧαρακτηριστικάΒαρέως τύπου, Σταθερό ύψος, Χάλυβας
Χρησιμοποιήσιμο I Beam Span Max.15 πόδια 3 "
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 881.55
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)228.6
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρησιμοποιήσιμο I Beam Span Max.φινίρισμαΠλάτος φλάντζας δέσμηςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΎψος δοκούΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
CALDWELL H90-1-10 / 10 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 10 πόδια | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 πόδια 4 "Χρώμα Κίτρινο3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 λίβρες€5,160.76
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 12 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 10 πόδια | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 πόδια 4 "Βαμμένο κίτρινο4"6"2"8"12 '4 "2000 λίβρες€5,215.19
RFQ
CALDWELL H90-1-10/14 Φορητός γερανός Gantry 2000lb Μέγιστο ύψος 10 πόδια | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 πόδια 4 "Βαμμένο κίτρινο4"6"2"8"14 '4 "2000 λίβρες€5,619.18
RFQ
CALDWELL H90-1-10/16 Φορητός γερανός Gantry 2000lb Μέγιστο ύψος 10 πόδια | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 πόδια 4 "Βαμμένο κίτρινο4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 λίβρες€6,024.57
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 20 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 10 πόδια | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 πόδια 6 "Βαμμένο κίτρινο4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 λίβρες€6,110.87
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 24 Portable Gantry Crane 2000lb Μέγιστο ύψος 10 πόδια | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 πόδια 6 "Βαμμένο κίτρινο5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 λίβρες€7,564.46
RFQ
CALDWELL H90-1-12/10 Φορητός γερανός Gantry 2000lb Μέγιστο ύψος 12 πόδια | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 πόδια 4 "Βαμμένο κίτρινο3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 λίβρες€6,158.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL H90-3-12/16 Φορητός γερανός γέφυρας 6000lb Μέγιστο ύψος 12 πόδια
€13,516.30 /μονάδα