CALDWELL D180-5-22 Jib Wall Mount Capacity 10000Lb Βάρος 1810Lb | AD3REU 40M702

CALDWELL D180-5-22 Jib Βάση τοίχου Χωρητικότητα 10000Lb Βάρος 1810Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3REU Μοντέλο: D180-5-22Σταυρός: 40M702

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,233.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Μήκος βραχίονα22 πόδια
Χωρητικότητα10,000 λίβρες
φινίρισμαΒαμμένο κίτρινο
συνολικό ύψος93 "
ΕναιώρημαΈνταση, βραχίονες στήριξης
ΧαρακτηριστικάΕπιτοίχια - Ένταση
Βάρος1810 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 904.5
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)670.56
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΒάροςΤιμή
CALDWELL D180-1 / 2-8 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Βάρος 205Lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 λίβρες33 "205 λίβρες€2,220.75
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-10 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 240Lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 λίβρες36 "240 λίβρες€2,275.00
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-12 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 275Lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 λίβρες45 "275 λίβρες€2,399.67
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-14 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 λίβρες54 "312 λίβρες€2,481.50
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-16 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 347Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 λίβρες66 "347 λίβρες€2,689.00
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-18 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 433Lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 λίβρες72 "433 λίβρες€2,877.00
CALDWELL D180-1 / 2-20 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Βάρος 540Lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 λίβρες78 "540 λίβρες€3,237.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL D180-5-22 Jib Βάση τοίχου Χωρητικότητα 10000Lb Βάρος 1810Lb
€10,233.98 /μονάδα