CALDWELL 82-NC-1 / 2-8 Στενό πηνίο C-Hook 1 / 2T Max Coil W8In | AE7EAD 5XAY7

CALDWELL 82-NC-1/2-8 Στενό πηνίο C-Hook 1/2T Max Coil W8In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EAD Μοντέλο: 82-NC-1/2-8Cross Ref: 5XAY7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,134.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτενό γάντζο πηνίου
Ύψος ανοίγματος εγγύησης3-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2"
Πλάτος εγγύησης1 / 2 "
Χωρητικότητα1000 λίβρες
Χώρος στο ύψος18.5 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης13 / 16 "
συνολικό πλάτος1 / 2 "
Ύψος λαιμού14-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8431410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πλάτος πηνίου (8 ")
    • Ελάχ. Εσωτερική διάμετρος πηνίου (3 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 82NC-2-8 Στενό πηνίο C-Hook 2T Max Coil W8In | AE4XYP 5NXC6 82NC-2-84000 λίβρες24-9 / 16 "3 / 4 "€1,419.00
CALDWELL 82NC-2-16 Στενό πηνίο C-Hook 2T Max Coil W16In | AE4XYQ 5NXC7 82NC-2-164000 λίβρες24-9 / 16 "3 / 4 "€1,735.20
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-12 Στενό πηνίο C-Hook 3-1 / 2T Μέγιστο πηνίο W12In | AE4XYR 5NXC8 82NC-3.1 / 2-127000 λίβρες28.125 "1"€1,708.07
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-16 Στενό πηνίο C-Hook 3-1 / 2T Max Coil W16In | AE4XYT 5NXC9 82NC-3.1 / 2-167000 λίβρες28.125 "1"€1,965.19
CALDWELL 82NC-5-16 Στενό πηνίο C-Hook 5T Max Coil W16In | AE4XYU 5NXD0 82NC-5-1610,000 λίβρες32-13 / 16 "1.25 "€2,112.95
CALDWELL 82NC-5-20 Στενό πηνίο C-Hook 5T Max Coil W20In | AE4XYV 5NXD1 82NC-5-2010,000 λίβρες32-13 / 16 "1.25 "€2,382.62
CALDWELL 82NC-1/2-12 Στενό πηνίο C-Hook 1/2T Max Coil W12In | AE7EAE 5XAY8 82NC-1 / 2-121000 λίβρες18.5 "1 / 2 "€1,197.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 82-NC-1/2-8 Στενό πηνίο C-Hook 1/2T Max Coil W8In
€1,134.58 /μονάδα