CALDWELL 36E-2.4 Fiberglass Battery Spreader Beam 4800lb | AF4AFM 8N230

CALDWELL 36E-2.4 Μπαταρία Fiberglass Spreader Beam 4800lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4AFM Μοντέλο: 36E-2.4Σταυρός: 8N230

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,162.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔέσμη ανύψωσης μπαταρίας
Χώρος στο ύψος39 "
Άνοιγμα γάντζου1 "με Latch
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Εξάπλωση42 "
Ελάχ. Εξάπλωση30 "
Συνολικό μήκος36 "
Χρησιμοποιήσιμο ανώτερο μήκος εγγύησης6"
Χρησιμοποιήσιμο άνω πλάτος Bail3"
Όριο φόρτου εργασίας4800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.64
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8431100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ δοκού (ρυθμιζόμενο μήκος)
    • Άνω μήκος εγγύησης (7-1 / 4 ")
    • Πλάτος άνω άκρου (4-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςΆνοιγμα γάντζουΥλικόΣυνολικό μήκοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
Δοκός ανύψωσης μπαταρίας CALDWELL 36L-3.5 Low Headroom 7000lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Καλυμμένος χάλυβας50 "7000 λίβρες€4,618.83
CALDWELL 36E-3.5 Fiberglass Battery Spreader Beam 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "με LatchFiberglass36 "7000 λίβρες€1,357.98
CALDWELL 36-3.5 Fiberglass Battery Spreader Beam 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "με LatchFiberglass36 "7000 λίβρες€1,280.21
CALDWELL 36-2.4 Fiberglass Battery Spreader Beam 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "με LatchFiberglass36 "4800 λίβρες€1,141.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 36E-2.4 Μπαταρία Fiberglass Spreader Beam 4800lb
€1,162.72 /μονάδα