CALBRITE S71510CT00 IMC Conduit Non-Thread 10ft 1-1 / 2 Inch 316 | AH6XZN 36LL56

CALBRITE S71510CT00 IMC αγωγός χωρίς σπειρώματα 10 πόδια 1-1/2 ίντσα 316

Στοιχείο: AH6XZN Μοντέλο: S71510CT00Cross Ref: 36LL56
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€650.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός
Μέσα Dia.1-45 / 64 "
Ονομαστική εκτός Dia.1.875 "
Εμπορικό μέγεθος1.5 "
Wall Πάχος3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)314.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταλλικό στυλ αγωγού: Αγωγός
    • Τύπος μεταλλικού αγωγού: IMC χωρίς νήμα
    • Υλικό αγωγού: 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
    • Ονομαστικό μήκος αγωγού: 10 πόδια.
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρίς σπείρωμα, ελαφρύτερο βάρος Εξοικονόμηση κόστους κατά την εγκατάσταση και αποστολή, Περιλαμβάνει (1) ζεύξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Εμπορικό μέγεθοςWall ΠάχοςΤιμή
CALBRITE S50510CT00 IMC Conduit Non-Thread 10ft 1/2 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZE 36LL48 S50510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€306.69
RFQ
CALBRITE S50710CT00 IMC Conduit Non-Thread 10ft 3/4 inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZF 36LL49 S50710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€330.78
RFQ
CALBRITE S51010CT00 IMC Conduit Non-Thread 10 ft 1 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZG 36LL50 S51010CT001.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "€503.08
RFQ
CALBRITE S51510CT00 IMC Conduit Non-Thread 10ft 1-1 / 2 Inch 304 | AH6XZH 36LL51 S51510CT001-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "€739.17
RFQ
CALBRITE S52010CT00 IMC Conduit Non-Thread 10 ft 2 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZJ 36LL52 S52010CT002-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "€796.98
RFQ
CALBRITE S70510CT00 IMC αγωγός χωρίς σπειρώματα 10 ποδών 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AH6XZK 36LL53 S70510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€328.44
RFQ
CALBRITE S70710CT00 IMC Conduit Non-Thread 10ft 3/4 inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XZL 36LL54 S70710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€371.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S71510CT00 IMC αγωγός χωρίς σπειρώματα 10 πόδια 1-1/2 ίντσα 316
€650.33 /μονάδα