Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S62000LL00 Σώμα εξόδου αγωγού με κάλυμμα 2 ιντσών | AH6YAX 36LL87

CALBRITE S62000LL00 Σώμα εξόδου αγωγού με κάλυμμα 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YAX Μοντέλο: S62000LL00Cross Ref: 36LL87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,493.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςLL
ΣωματότυποςΑγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα
Χωρητικότητα71.0 cu. σε.
ΧρώμαΑσημένιο
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΟχι
Μέγεθος κόμβου2"
Στυλ HubΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εύκολη εγκατάσταση χρησιμοποιώντας συνηθισμένα εργαλεία χειρός, σχεδιασμένα για χρήση με αγωγούς από ανοξείδωτο σπείρωμα, περιλαμβάνονται κάλυμμα και φλάντζα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΜέγεθος κόμβουΤιμή
CALBRITE S60500CE00 Αγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα 1/2 ίντσας | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 cu. σε.1 / 2 "€565.69
CALBRITE S60700CE00 Αγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα 3/4 ίντσες | AH6YAC 36LL69 S60700CE00C9.0 cu. σε.3 / 4 "€596.69
CALBRITE S61000CE00 Αγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα 1 ίντσα | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 cu. σε.1"€655.38
CALBRITE S61200CE00 Αγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα 1-1 / 4 ίντσες | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 cu. σε.1.25 "€1,223.68
CALBRITE S61500CE00 Αγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα 1-1 / 2 ίντσες | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 cu. σε.1-1 / 2 "€1,338.49
CALBRITE S62000CE00 Αγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα 2 ίντσες | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 cu. σε.2"€1,942.80
CALBRITE S60500LB00 Αγωγός εξόδου αγωγού με κάλυμμα 1/2 ίντσας | AH6YAH 36LL74 S60500LB00LB4.0 cu. σε.1 / 2 "€567.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S62000LL00 Σώμα εξόδου αγωγού με κάλυμμα 2 ιντσών
€1,493.82 /μονάδα