Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S61500CA00 Καπάκι αγωγού 1-1 / 2 ίντσες 1-1 / 8 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XUV 36LK46

CALBRITE S61500CA00 Καπάκι αγωγού 1-1/2 ίντσας 1-1/8 ίντσας μήκος 316 ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6XUV Μοντέλο: S61500CA00Σταυρός: 36LK46

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€373.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι αγωγού
Υλικό τοποθέτησης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΚαπάκι
Συνολικό μήκος1.125 "
Εμπορικό μέγεθος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΝήμα IMC, άκαμπτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕμπορικό μέγεθοςΤιμή
CALBRITE S60500CA00 Αγωγός σπείρωμα 1/2 ίντσα 57/64 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XUQ 36LK42 S60500CA0057 / 64 "1 / 2 "€128.36
CALBRITE S60700CA00 Αγωγός σπειρώματος 3/4 ίντσες 57/64 ίντσας μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XUR 36LK43 S60700CA0057 / 64 "3 / 4 "€152.91
CALBRITE S61000CA00 Αγωγός σπείρωμα 1 ίντσα 1-3 / 64 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XUT 36LK44 S61000CA001 3 / 64 "1"€184.41
CALBRITE S61200CA00 Καπάκι αγωγού 1-1 / 4 ίντσες 1-1 / 8 ίντσα μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XUU 36LK45 S61200CA001.125 "1.25 "€336.84
CALBRITE S62000CA00 Αγωγός σπειρώματος 2 ίντσες 1-3 / 16 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XUW 36LK47 S62000CA001.187 "2"€460.16
CALBRITE S62500CA00 Καπάκι αγωγού με σπείρωμα, Εμπορικό μέγεθος 2-1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CL2LGJ S62500CA00--€223.61
RFQ
CALBRITE S63000CA00 Καπάκι αγωγού με σπείρωμα, Εμπορικό μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CL2LGK S63000CA00--€294.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S61500CA00 Καπάκι αγωγού 1-1/2 ίντσας 1-1/8 ίντσας μήκος 316 ανοξείδωτος χάλυβας
€373.05 /μονάδα