CALBRITE S61010CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 1 ίντσα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYX 36LL41

CALBRITE S61010CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Είδος: AH6XYX Μοντέλο: S61010CT00Cross Ref: 36LL41
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€829.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός
Μέσα Dia.1-3 / 64 "
Ονομαστική εκτός Dia.1-5 / 16 "
Εμπορικό μέγεθος1"
Wall Πάχος11 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)314.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταλλικό στυλ αγωγού: Αγωγός
    • Μεταλλικός αγωγός Τύπος: Άκαμπτος
    • Υλικό αγωγού: 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
    • Ονομαστικό μήκος αγωγού: 10 πόδια.
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Τα βασικά νήματα NPT επιτρέπουν την εγκατάσταση χωρίς προβλήματα, Περιλαμβάνει (1) ζεύξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Εμπορικό μέγεθοςWall ΠάχοςΤιμή
CALBRITE S40510CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 1/2 ίντσα 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYK 36LL30 S40510CT005 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "7 / 64 "€374.85
RFQ
CALBRITE S40710CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 3/4 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYL 36LL31 S40710CT0053 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€449.75
RFQ
CALBRITE S41010CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 1 ίντσα 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYM 36LL32 S41010CT001-3 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 32 "€633.61
RFQ
CALBRITE S41210CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 1-1 / 4 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYN 36LL33 S41210CT001.375 "1-21 / 32 "1.25 "13 / 32 "€931.32
RFQ
CALBRITE S41510CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 1-1 / 2 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYP 36LL34 S41510CT001-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "29 / 64 "€970.52
RFQ
CALBRITE S42010CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 2 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYQ 36LL35 S42010CT002-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "€1,279.37
RFQ
CALBRITE S42510CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 2-1 / 2 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XYR 36LL36 S42510CT002-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,797.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S61010CT00 Άκαμπτος αγωγός 10 πόδια 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€829.85 /μονάδα