Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S60700SC00 Σωλήνας αγωγού 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσες | AH6VTB 36ΗΧ82

CALBRITE S60700SC00 Σφιγκτήρας αγωγών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VTB Μοντέλο: S60700SC00Cross Ref: 36HX82

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€18.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γόνατου αγωγού
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Βάθος1 / 4 "
φινίρισμαΓυαλισμένο Brite
Μήκος2.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος1 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάEMT, IMC, Ευέλικτη, άκαμπτη
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CALBRITE S60500SC00 Σφιγκτήρας γόνατου, 1/2 ίντσας Μέγεθος εμπορίου, 1/4 - 20 x 3/4 ίντσας μέγεθος μπουλονιού, 316 ανοξείδωτο χάλυβα | CL2LUN S60500SC00€5.61
RFQ
CALBRITE S61000SC00 Σφιγκτήρας γόνατου, 1 ίντσας Εμπορικό μέγεθος, 1/4 - 20 x 3/4 ίντσας μέγεθος μπουλονιού, 316 ανοξείδωτο χάλυβα | CL2LUP S61000SC00€6.97
RFQ
CALBRITE S61200SC00 Σφιγκτήρας γόνατου, 1-1/4 Inch Trade Size, 1/4 - 20 x 3/4 Inch Size Bolt, 316 Inox | CL2LUQ S61200SC00€7.73
RFQ
CALBRITE S61500SC00 Σφιγκτήρας γόνατου, 1-1/2 Inch Trade Size, 5/16 - 18 x 1 Inch Size Bolt, 316 Stainless Steel | CL2LUR S61500SC00€11.00
RFQ
CALBRITE S62000SC00 Σφιγκτήρας γόνατου, 2 ιντσών Εμπορικό μέγεθος, 5/16 - 18 x 1 ίντσας μέγεθος μπουλονιού, 316 ανοξείδωτο χάλυβα | CL2LUT S62000SC00€12.22
RFQ
CALBRITE S62500SC00 Σφιγκτήρας γόνατου, 2-1/2 ιντσών Μέγεθος εμπορίου, 5/16 - 18 x 1 ίντσας μέγεθος μπουλονιού, 316 ανοξείδωτο χάλυβα | CL2LUU S62500SC00€18.02
RFQ
CALBRITE S63000SC00 Σφιγκτήρας γόνατου, 3 ιντσών Εμπορικό μέγεθος, 5/16 - 18 x 1 ίντσας μέγεθος μπουλονιού, 316 ανοξείδωτο χάλυβα | CL2LUV S63000SC00€22.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60700SC00 Σφιγκτήρας αγωγών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 ιντσών
€18.55 /μονάδα