Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S60000CN11 Παξιμάδι ελατηρίου 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 σε | AH6VTC 36ΗΧ94

CALBRITE S60000CN11 Παξιμάδι ελατηρίου 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VTC Μοντέλο: S60000CN11Cross Ref: 36HX94

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-13 / 16 "
φινίρισμαΓυαλισμένο Brite
Μήκος1.375 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος1 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠάχοςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
CALBRITE S60000CN31 Παξιμάδι ελατηρίου 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 σε | AH6VTD 36ΗΧ95 S60000CN311-15 / 16 "3 / 8 "3 / 8-163 / 4 "€16.97
CALBRITE S60000CN41 Παξιμάδι ελατηρίου 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 σε | AH6VTE 36ΗΧ96 S60000CN411-15 / 16 "1 / 2 "1 / 2-133 / 4 "€20.91
CALBRITE S60000CN51 Βίδα ελατηρίου 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 σε | AH6VTF 36ΗΧ97 S60000CN511-15 / 16 "5 / 8 "5 / 8-111.12 "€45.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60000CN11 Παξιμάδι ελατηρίου 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες
€15.41 /μονάδα