Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S42500EP00 Escutcheon Plt Rigid 2-1/2 Inch 6 Inch Length 304 Stainless Steel | AH6XWQ 36LK88

CALBRITE S42500EP00 Escutcheon Plt Rigid 2-1/2 ίντσες 6 ίντσες μήκος 304 ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6XWQ Μοντέλο: S42500EP00Σταυρός: 36LK88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€211.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα Escutcheon
Υλικό τοποθέτησης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΠλάκα Escutcheon
Συνολικό μήκος6"
Εμπορικό μέγεθος2.5 "
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕμπορικό μέγεθοςΤιμή
CALBRITE S40500EP00 Escutcheon Plate Rigid 1/2 Inch 3 Inch Length 304 Stainless Steel | AH6XWJ 36LK82 S40500EP003"1 / 2 "€134.37
CALBRITE S40700EP00 Escutcheon Plate Rigid 3 / 4in 3 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XWK 36LK83 S40700EP003"3 / 4 "€128.66
CALBRITE S41000EP00 Escutcheon Plate Rigid 1 Inch 3 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XWL 36LK84 S41000EP003"1"€153.81
CALBRITE S41200EP00 Escutcheon Plate Rigid 1-1 / 4 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XWM 36LK85 S41200EP006"1.25 "€180.32
CALBRITE S41500EP00 Escutcheon Plt Rigid 1-1 / 2 Inch 6 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XWN 36LK86 S41500EP006"1.5 "€202.79
CALBRITE S42000EP00 Escutcheon Plate Rigid 2 Inch 6 Inch Length 304 Inox | AH6XWP 36LK87 S42000EP006"2"€212.14
CALBRITE S43000EP00 Escutcheon Plate Rigid 3 Inch 6 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XWR 36LK89 S43000EP006"3"€246.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S42500EP00 Escutcheon Plt Rigid 2-1/2 ίντσες 6 ίντσες μήκος 304 ανοξείδωτο ατσάλι
€211.40 /μονάδα