CALBRITE S42000CTCC Flex Conduit 2 ίντσας 2.060 ίντσα ID 25 ft | AH9MTU 40KG02

CALBRITE S42000CTCC Flex Conduit 2 Inch 2.060 Inch ID 25 ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MTU Μοντέλο: S42000CTCCCross Ref: 40KG02

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,618.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης14 "
Μέσα Dia.2.06 "
Μήκος25ft.
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.37 "
Εμπορικό μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.875
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ευέλικτος τύπος αγωγού: Διαφανές παλτό PVC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εμπορικό μέγεθοςΤιμή
CALBRITE S40500CTCC Flex Conduit 1/2 ίντσα 0.610 ίντσες ID 25 πόδια | AH9MTR 40KF99 S40500CTCC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€637.88
CALBRITE S40700CTCC Flex Conduit 3/4 Inch 0.790 Inch ID 25 ft | AH9MTV 40KG03 S40700CTCC6"0.790 "1.05 "3 / 4 "€834.93
CALBRITE S41500CTCC Flex Conduit 1-1 / 2 ίντσες 1.520 ίντσες ID 25 πόδια | AH9MUD 40KG11 S41500CTCC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€1,959.71
CALBRITE S41000CTCC Flex Conduit 1 ίντσα 1.010 ίντσα ID 25 πόδια | AH9MUE 40KG12 S41000CTCC10 "1.01 "1.315 "1"€933.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S42000CTCC Flex Conduit 2 Inch 2.060 Inch ID 25 ft
€3,618.58 /μονάδα