Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S21500CCSS Σετ βιδών ζεύξης ETM 1-1 / 2 ίντσες 2-1 / 4 ίντσες Μήκος | AH6XVW 36LK70

CALBRITE S21500CCSS Σετ βιδωτή σύνδεση ETM 1-1/2 ίντσες 2-1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XVW Μοντέλο: S21500CCSSΣταυρός: 36LK70

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€328.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡύθμιση ζεύξης βιδών
Υλικό τοποθέτησης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΣύζευξη
Συνολικό μήκος2.25 "
Εμπορικό μέγεθος1.5 "
ΧαρακτηριστικάEMT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΕμπορικό μέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
CALBRITE S60500CP00 Σύζευξη άκαμπτο 1/2 ίντσα 1-5 / 8 ίντσα μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XQD 36LJ61 S60500CP00Σύζευξη με σπείρωμα1.625 "1 / 2 "Άκαμπτος€98.53
CALBRITE S60700CP00 Σύζευξη άκαμπτο 3/4 ίντσες 1-41 / 64 ίντσα μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XQE 36LJ62 S60700CP00Σύζευξη με σπείρωμα1 41 / 64 "3 / 4 "Άκαμπτος€86.99
CALBRITE S61000CP00 Σύζευξη άκαμπτο 1 ίντσα 2 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XQF 36LJ63 S61000CP00Σύζευξη με σπείρωμα2"1"Άκαμπτος€154.95
CALBRITE S61200CP00 Σύζευξη Άκαμπτο 1-1/4 ίντσα 2-3/64 ίντσα Μήκος 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XQG 36LJ64 S61200CP00Σύζευξη με σπείρωμα2 3 / 64 "1.25 "Άκαμπτος€254.26
CALBRITE S61500CP00 Σύζευξη άκαμπτο 1-1 / 2 ίντσες 2-3 / 32 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XQH 36LJ65 S61500CP00Σύζευξη με σπείρωμα2 3 / 32 "1.5 "Άκαμπτος€283.78
CALBRITE S62000CP00 Σύζευξη άκαμπτο 2 ίντσες 2-11 / 64 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XQJ 36LJ66 S62000CP00Σύζευξη με σπείρωμα2 11 / 64 "2"Άκαμπτος€306.69
CALBRITE S62500CP00 Σύζευξη άκαμπτο 2-1 / 2 ίντσες 3-7 / 32 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XQK 36LJ67 S62500CP00Σύζευξη με σπείρωμα3 7 / 32 "2.5 "Άκαμπτος€590.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S21500CCSS Σετ βιδωτή σύνδεση ETM 1-1/2 ίντσες 2-1/4 ίντσες μήκος
€328.31 /μονάδα