Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADET CSC102TW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51

CADET CSC102TW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τοίχου 1000v 3113 Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MHT Μοντέλο: CSC102TWΣταυρός: 31LK51
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
€296.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Ενισχυτές AC4.17/3.61
BtuH3113
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΒαμμένο με σκόνη χρώμα
Βάθος γρίλιου1
Γκριλ Ύψος12
Υλικό μάσκαςΜέταλλο
Πλάτος γρίλιου9"
Τύπος θερμαντήραΕλαφρύ Εμπορικό / Οικιστικό
Βάθος στέγασης4"
Ύψος στέγασης11.5 "
Πλάτος στέγασης7.875 "
Hz60
Τοποθέτηση Τύποςεσοχή
Φάση1
Τάση240/208
Βάθος ανοίγματος τοίχου4"
Ύψος ανοίγματος τοίχου10-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου8"
Watts1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΦάσηΤάσηWattsΤιμή
CADET CBC103TW Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 120 / 240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€445.70
CADET CEC163TW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Πολλαπλών120/208/2401000/1500/1600€684.60
CADET CSC152TW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€290.90
CADET CSC202TW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€314.11
CADET CSC101TW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€297.66
CADET RMC162W Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 700/900 / 1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/1600€407.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADET CSC102TW Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας τοίχου 1000v 3113 Btuh
€296.52 /μονάδα