Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK500 Παξιμάδι γόνατου 550 έως 1250 Lb Μέγιστο φορτίο | AB4EXK 1XJN2

CADDY INDUSTRIAL SALES Παξιμάδι γόνατου SLICK500 550 έως 1250 Lb Μέγιστο φορτίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EXK Μοντέλο: SLICK500Cross Ref: 1XJN2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Ύψος7 / 8 "
ΥλικόDacromet 320 επικαλυμμένο χάλυβα
Μέγιστη. Φορτώνω550 για κάθετο κανάλι, 1250 για οριζόντιο κανάλι
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για προσάρτηση ράβδου με σπείρωμα και υλικού σε κανάλι Strut Strut

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος νήματοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK250 γόνατο γόνατου 200 έως 800 Lb Μέγιστο φορτίο | AB4EXH 1XJL9 ΚΛΙΚ250200 για κάθετο κανάλι, 800 για οριζόντιο κανάλι1 / 4-20€4.33
CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK375 Παξιμάδι γόνατου 450 έως 1100 Lb Μέγιστο φορτίο | AB4EXJ 1XJN1 ΚΛΙΚ375450 για κάθετο κανάλι, 1100 για οριζόντιο κανάλι3 / 8-16€4.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES Παξιμάδι γόνατου SLICK500 550 έως 1250 Lb Μέγιστο φορτίο
€4.99 /μονάδα