Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Split Ring Hanger 2 Inch 180 Lb Max Load | AA9FKE 1CWH3

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Διαχωρισμένη κρεμάστρα δαχτυλιδιών 2 ιντσών Μέγιστο φορτίο 180 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FKE Μοντέλο: 4560200CPCross Ref: 1CWH3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€12.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα δακτυλίου
Μήκος2.625 "
ΥλικόΧαλκός επιχρυσωμένος
Μέγιστη. Φορτώνω180 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2"
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΚρεμάστρα δακτυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωλήνων χαλκού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP Split Ring Hanger 1/2 Inch 180 Lb Max Load | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "€5.63
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Split Ring Hanger 3/4 Inch 180 Lb Max Load | AA9FKA 1CWG8 4560075CP1.375 "3 / 4 "€6.38
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560100CP Split Ring Hanger 1 Inch 180 Lb Max Load | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"€7.19
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP Split Ring Hanger 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "€8.06
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP Split Ring Hanger 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "€9.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Διαχωρισμένη κρεμάστρα δαχτυλιδιών 2 ιντσών Μέγιστο φορτίο 180 Lb
€12.82 /μονάδα