Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Cushioned Pipe Clamp Pipe Size 1/2 In | AB3FCD 1RVC1

CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Σφιγκτήρας σωλήνα με μαξιλαράκι Μέγεθος σωλήνα 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FCD Μοντέλο: 454004Cross Ref: 1RVC1
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
€4.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα
Μέγεθος κοχλία3 / 8-16 "
ΥλικόΗλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα
Μέγιστη. Φορτώνω180 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Tube Size3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάSuperfix Cushioned

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με μαξιλάρι EPDM. Συνιστάται για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωλήνων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 Cushioned Pipe Clamp Pipe Size 1/4 In | AB3FCA 1RVB7 454001180 λίβρες1 / 4 "3 / 8 "€3.29
CADDY INDUSTRIAL SALES 454002 Cushioned Pipe Clamp Pipe Size 3/8 In | AB3FCB 1RVB8 454002180 λίβρες3 / 8 "1 / 2 "€3.62
CADDY INDUSTRIAL SALES 454003 Cushioned Pipe Clamp Tube Size 5/8 In | AB3FCC 1RVB9 454003180 λίβρες-5 / 8 "€3.45
CADDY INDUSTRIAL SALES 454005 Cushioned Pipe Clamp Tube Μέγεθος 1 In | AB3FCE 1RVC2 454005180 λίβρες3 / 4 "1"€4.87
CADDY INDUSTRIAL SALES 454006 Superfix Cushioned Pipe Clamp | AB3FCF 1RVC3 454006180 λίβρες1"1-1 / 4 "€5.28
CADDY INDUSTRIAL SALES 454007 Cushioned Pipe Clamp Pipe Size 1-1/4 In | AB3FCG 1RVC4 454007180 λίβρες1-1 / 4 "1-1 / 2 "€5.88
CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Cushioned Pipe Clamp Pipe Size 1-1/2 In | AB3FCH 1RVC5 454008180 λίβρες1-1 / 2 "-€9.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Σφιγκτήρας σωλήνα με μαξιλαράκι Μέγεθος σωλήνα 1/2 In
€4.36 /μονάδα