Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250EG Loop Hanger 2 1/2 Inch Electro-zinc Plated | AD9QNH 4UEG4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250EG Κρεμάστρα βρόχου 2 1/2 ίντσας με ηλεκτροψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QNH Μοντέλο: 4180250EGCross Ref: 4UEG4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα βρόχου
Ύψος3.35 "
Μήκος0.82 "
ΥλικόΗλεκτρικός ψευδάργυρος
Μέγιστη. Φορτώνω800 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος0.69 "
ΧαρακτηριστικάJ στυλ
Πλάτος6.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΎψοςΜήκοςΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150050EG Κρεμάστρα Περιστρεφόμενης θηλιάς Μέγεθος 1/2 In | AB3EZG 1RUT3 1150050EGΡυθμιζόμενη ζώνη περιστροφής, βαρέως τύπου-2.75 "1"Ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα300 λίβρες1 / 2 "3 / 8 "€2.51
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150075EG Κρεμάστρα Περιστρεφόμενης θηλιάς Μέγεθος 3/4 In | AB3EZH 1RUT4 1150075EGΡυθμιζόμενη ζώνη περιστροφής, βαρέως τύπου-3 1 / 16 "1"Ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα300 λίβρες3 / 4 "3 / 8 "€2.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150100EG Κρεμάστρα περιστρεφόμενης θηλιάς Μέγεθος 1 In | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGΡυθμιζόμενη ζώνη περιστροφής, βαρέως τύπου-3 5 / 16 "1"Ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα300 λίβρες1"3 / 8 "€2.72
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150125EG Κρεμάστρα Περιστρεφόμενης θηλιάς Μέγεθος 1 1/4 In | AB3EZK 1RUT6 1150125EGΡυθμιζόμενη ζώνη περιστροφής, βαρέως τύπου-3 9 / 16 "1"Ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα300 λίβρες1-1 / 4 "3 / 8 "€2.86
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150150EG Κρεμάστρα Περιστρεφόμενης θηλιάς Μέγεθος 1 1/2 In | AB3EZL 1RUT7 1150150EGΡυθμιζόμενη ζώνη περιστροφής, βαρέως τύπου-3 13 / 16 "1"Ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα300 λίβρες1-1 / 2 "3 / 8 "€2.87
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150200EG Κρεμάστρα περιστρεφόμενης θηλιάς Μέγεθος 2 In | AB3EZM 1RUT8 1150200EGΡυθμιζόμενη ζώνη περιστροφής, βαρέως τύπου-4.25 "1"Ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα300 λίβρες2"3 / 8 "€3.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010050CP Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο Μέγεθος 1/2 In | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPΠεριστρεφόμενη, ρυθμιζόμενη ζώνη-3.187 "1"Χάλυβας με επικάλυψη χαλκού180 λίβρες1 / 2 "3 / 8 "€4.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250EG Κρεμάστρα βρόχου 2 1/2 ίντσας με ηλεκτροψευδάργυρο
€7.70 /μονάδα