Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J Hanger Felt Lined Size 1 In | AB3FBR 1RVA8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J Hanger Felt Lined Μέγεθος 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3FBR Μοντέλο: 4180100FLCross Ref: 1RVA8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€6.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJ κρεμάστρα
Μήκος3 11 / 16 "
ΥλικόΗλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα
Μέγιστη. Φορτώνω400 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1"
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΈνιωσα επένδυση
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συνιστάται για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050FL J Hanger Felt Lined Size 1/2 In | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 λίβρες1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.76
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J Hanger Felt Lined Size 3/4 In | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 λίβρες3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€5.03
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Hanger Felt Lined Size 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 λίβρες1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Hanger Felt Lined Size 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1 4180150FL4 13 / 16 "400 λίβρες1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€7.47
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J Hanger Felt Lined Size 2 In | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 λίβρες2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€11.25
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J Hanger Felt Lined Size 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 λίβρες2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€14.40
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180300FL J Hanger Felt Lined Size 3 In | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 λίβρες3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€19.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J Hanger Felt Lined Μέγεθος 1 In
€6.97 /μονάδα