Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U Bolt With Nuts 1/2 Inch 435 Lb Max Load | AA9FKH 1CWH6

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL Μπουλόνι U ​​με παξιμάδια 1/2 ίντσας 435 Lb Μέγιστο φορτίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FKH Μοντέλο: 150M0050PLCross Ref: 1CWH6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€0.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι με παξιμάδια
Μήκος3.5 "
ΥλικόΜαύρο ελαστικό σίδερο
Μέγιστη. Φορτώνω435 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου1 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΜέγεθος νήματοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U Bolt With Nuts 3/4 Inch 435 Lb Max Load | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9/16435 λίβρες3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.41
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U Bolt With Nuts 1 1/2 Inch 1090 Lb Max Load | AA9FKM 1CWJ1 150M0150PL4-5/161090 λίβρες1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€0.80
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U Bolt With Nuts 2 Inch 1090 Lb Max Load | AA9FKN 1CWJ2 150M0200PL4-13/161090 λίβρες2"3 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0300PL U Bolt with Nuts 3 Inch 2020 Lb Max Load | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 λίβρες3"1 / 2 "1 / 2 "€0.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL Μπουλόνι U ​​με παξιμάδια 1/2 ίντσας 435 Lb Μέγιστο φορτίο
€0.37 /μονάδα