Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 1090150EG Side Mount Strap Size 1 1/2 Inch - Pack Of 5 | AB3FAK 1RUX5

CADDY INDUSTRIAL SALES 1090150EG Μέγεθος ιμάντα πλευρικής βάσης 1 1/2 ίντσας - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3FAK Μοντέλο: 1090150EGCross Ref: 1RUX5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας σωλήνα
Μήκος3.187 "
ΥλικόΗλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΠλευρική οροφή
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συνιστάται να υποστηρίζει CPVC Pipe

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070075EG Ιμάντας περιτύλιξης μονής τρύπας 3/4 ιντσών - Πακέτο 5 | AB3EZZ 1RUW1 1070075EG1.25 "3 / 4 "Τυλίξτε γύρω, μία τρύπα2.38 "€14.53
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070100EG Περιτύλιγμα μονής τρύπας γύρω από τον ιμάντα 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AB3FAA 1RUW2 1070100EG1.437 "1"Τυλίξτε γύρω, μία τρύπα2 11 / 16 "€15.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070125EG Ιμάντας περιτυλίγματος μονής τρύπας 1 1/4 ίντσας - Πακέτο 5 | AB3FAB 1RUW3 1070125EG1.625 "1-1 / 4 "Τυλίξτε γύρω, μία τρύπα3 1 / 16 "€12.89
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070150EG Ιμάντας περιτυλίγματος μονής τρύπας 1 1/2 ίντσας - Πακέτο 5 | AB3FAC 1RUW4 1070150EG1.75 "1-1 / 2 "Τυλίξτε γύρω, μία τρύπα3 5 / 16 "€15.30
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070200EG Ιμάντας περιτυλίγματος μονής τρύπας 2 ιντσών - Πακέτο 5 | AB3FAD 1RUW5 1070200EG1.875 "2"Τυλίξτε γύρω, μία τρύπα3 11 / 16 "€16.85
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080075EG Μέγεθος ιμάντα δύο οπών 3/4 ίντσες - Πακέτο 5 | AB3FAE 1RUW6 1080075EG3.25 "3 / 4 "Δύο τρύπες2.25 "€10.71
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080100EG Μέγεθος ιμάντα δύο οπών 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AB3FAF 1RUW7 1080100EG3.5 "1"Δύο τρύπες2 1 / 2 "€13.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1090150EG Μέγεθος ιμάντα πλευρικής βάσης 1 1/2 ίντσας - Πακέτο 5
€17.31 /μονάδα