Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CABOT 140.0001844.007 Στερεά λεκέ από ξύλο Driftwood Γκρι χαμηλή λάμψη 1gal | AC2WUM 2NTD8

CABOT 140.0001844.007 Solid Stain Driftwood Grey Low Luster 1gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WUM Μοντέλο: 140.0001844.007Cross Ref: 2NTD8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός ακρυλικός λεκές
Μέθοδος εφαρμογήςΒούρτσα, ρολό, σπρέι
Θερμοκρασία εφαρμογήςΠάνω από 50 βαθμούς F
ΧρώμαDriftwood Γκρι
Οικογένεια χρώματοςGrays
Κάλυψη150 έως 250 τετραγωνικά πόδια
Ξηρός χρόνος1 hr.
Ξηρά επαναφορά ξηρού χρόνου4 έως 6 ώρες.
Συνθήκες έκθεσηςΕξωτερική εμφάνιση
φινίρισμαΧαμηλή λάμψη
Μέγεθος1 gal.
ΕπιφάνειαΕπιφάνειες ξύλου ή τσιμέντου
Περιεχόμενο VOCΛιγότερο από 250g / L

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.77
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ3209100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΟικογένεια χρώματοςΤιμή
CABOT 140.0001880.007 Μασίφ ακρυλικό λεκέ Redwood Low Luster 1gal | AC2WUN 2NTD9 140.0001880.007ΕρυθρόδενδροReds€94.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CABOT 140.0001844.007 Solid Stain Driftwood Grey Low Luster 1gal
€94.36 /μονάδα