CS JOHNSON 119316-5 Cable 3/16 Inch 1 x 19500 Feet 1400 Lb. | AG3NFR 33NV26

CS JOHNSON 119316-5 Καλώδιο 3/16 ίντσες 1 x 19500 πόδια 1400 λίβρες.

Στοιχείο: AG3NFR Πρότυπο: 119316-5Cross Ref: 33NV26

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου3 / 16 "
Υλικό επίστρωσηςΝ/Α
Μήκος500ft.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3 / 16 "
Πλάτος καρούλι12 "
Τύπος κλώνουX 1 19
Όριο φόρτου εργασίας1400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.19
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ7312108500

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Χωρίς επίστρωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
CS JOHNSON 119316-2 Cable 3/16 In 1 x 19 250 Feet 1400 Lb. | AG3NFQ 33NV25 119316-2250ft.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CS JOHNSON 119316-5 Καλώδιο 3/16 ίντσες 1 x 19500 πόδια 1400 λίβρες.