Στένσιλ CH HANSON 70343, Σύμβολο Χάντικαπ, Σύμβολο 39 ιντσών, Μέγεθος 48 x 40 ίντσες | AC6RXN 36A458

CH HANSON 70343 Στένσιλ, Σύμβολο Χάντικαπ, Σύμβολο 39 ιντσών, Μέγεθος 48 x 40 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6RXN Μοντέλο: 70343Σταυρός: 36A458

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€162.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολυγραφώ
ΧαρακτήραςΣύμβολο χάντικαπ
Ύψος χαρακτήρα39 "
Πλάτος χαρακτήρων39 "
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος40 "
Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.555
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)122.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ9017208060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Στένσιλ CH HANSON 70340, Σύμβολο Χάντικαπ, Σύμβολο 21-1/2 ίντσας, Μέγεθος 24 x 24 ίντσες | AC6RXL 36A456 7034021.5 "21.5 "24 "24 "€138.88
Στένσιλ CH HANSON 70342, Σύμβολο Χάντικαπ, Σύμβολο 34 ιντσών, Μέγεθος 40 x 36 ίντσες | AC6RXM 36A457 7034234 "34 "40 "36 "€146.91
Στένσιλ CH HANSON 70341, Σύμβολο Χάντικαπ, Σύμβολο 28 ιντσών, Μέγεθος 34 x 32 ίντσες | CH3UGT 70341----€81.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON 70343 Στένσιλ, Σύμβολο Χάντικαπ, Σύμβολο 39 ιντσών, Μέγεθος 48 x 40 ίντσες
€162.55 /μονάδα