Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CH HANSON 43049 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Πορτοκαλί, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 2 x 4 ίντσες, 5 Pk | AF6XEM 20LT03

CH HANSON 43049 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Πορτοκαλί, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 2 x 4 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XEM Μοντέλο: 43049Cross Ref: 20LT03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ύψος2"
Μέγεθος τρύπας1 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8310000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόShapeΠλάτοςΤιμή
CH HANSON 43080 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Κίτρινο, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 1 x 3 ίντσες, 5 Pk | AF6WUP 20LT30 43080Κίτρινο1"-Αλουμίνιογύρος3"€17.04
CH HANSON 43004 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Πορτοκαλί, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 1 x 3 ίντσες, 5 Pk | AF6XCN 20LR57 43004Πορτοκαλί1"-Αλουμίνιοορθογώνιο παραλληλόγραμμο3"€13.76
CH HANSON 43035 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Μαύρο, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 1 x 2 ίντσες, 5 Pk | AF6XDX 20LR88 43035Μαύρη1"-Αλουμίνιοορθογώνιο παραλληλόγραμμο2"€15.83
CH HANSON 43036 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Μπλε, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 1 x 2 ίντσες, 5 Pk | AF6XDY 20LR89 43036Μπλε1"-Αλουμίνιοορθογώνιο παραλληλόγραμμο2"€27.79
CH HANSON 43037 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Χρυσό, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 1 x 2 ίντσες, 5 Pk | AF6XDZ 20LR90 43037Χρυσό1"-Αλουμίνιοορθογώνιο παραλληλόγραμμο2"€17.56
CH HANSON 43038 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Κόκκινο, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 1 x 2 ίντσες, 5 Pk | AF6XEA 20LR91 43038Red1"-Αλουμίνιοορθογώνιο παραλληλόγραμμο2"€26.85
CH HANSON 43039 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Πορτοκαλί, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 1 x 2 ίντσες, 5 Pk | AF6XEB 20LR92 43039Πορτοκαλί1"-Αλουμίνιοορθογώνιο παραλληλόγραμμο2"€19.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON 43049 Κενή ετικέτα, Ορθογώνιο, Πορτοκαλί, Στρογγυλή γωνία, Μέγεθος 2 x 4 ίντσες, 5 Pk
€26.91 /μονάδα