CH HANSON 21770 Rhino Letter Set, 3/8 Inch Size | AC6VNY 36K472

CH HANSON 21770 Σετ γραμμάτων Rhino, Μέγεθος 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VNY Μοντέλο: 21770Σταυρός: 36K472

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,073.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα χεριών
Υπόθεση ΥλικόΞύλο
Ύψος χαρακτήρα3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος κνήμης3.5 "
Πλατεία μεγέθους κνήμης3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.57
Ύψος πλοίου (cm)15.56
Μήκος πλοίου (cm)28.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.57
Κωδικός ΕΣ8205599000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΤιμή
CH HANSON 21730 Rhino Letter Set, 1/8 Inch Size | AC6VNR 36K466 217301 / 8 "€370.74
CH HANSON 21750 Rhino Letter Set, 3/16 Inch Size | AC6VNU 36K468 217503 / 16 "€435.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON 21770 Σετ γραμμάτων Rhino, Μέγεθος 3/8 ίντσας
€1,073.56 /μονάδα