Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ γραμματοσήμων CH HANSON 20360 Steel, Κάσα, Μέγεθος 3/8 ίντσες, 27 Τεμάχια | AF6XJU 20LU29

CH HANSON 20360 Σετ γραμματοσήμων από χάλυβα, πεζό, μέγεθος 3/8 ιντσών, 27 τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XJU Μοντέλο: 20360Cross Ref: 20LU29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€350.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ γραμματοσήμων
Ύψος χαρακτήρα3 / 8 "
Υλικό6150 Steel

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8310000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΤιμή
Σετ γραμματοσήμων CH HANSON 20260 Steel Stamps, Κάσα, Μέγεθος 3/16 ιντσών, 27 Τεμάχια | AF6XJT 20LU28 202603 / 16 "€186.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON 20360 Σετ γραμματοσήμων από χάλυβα, πεζό, μέγεθος 3/8 ιντσών, 27 τεμάχια
€350.57 /μονάδα