Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / h2s Australia Black | AB7JHH 23M785

BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/h2s Australia Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7JHH Μοντέλο: XT-XWH0-B-AUΣταυρός: 23M785

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,763.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 3 Gas, Australia
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας8 έως 13 ώρες.
Τύπος μπαταρίαςLithium Polymer
Βάθος2"
ΑνιχνεύειΟξυγόνο, εύφλεκτο, υδρόθειο
DisplayΑλφαριθμητική LCD
Τύπος αερίουO2, LEL, H2S
Ύψος5.125 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)
ΑνάλυσηO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% LEL increments), H2S (1 ppm increments)
Εύρος αισθητήρωνO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, H2S 0 έως 100 ppm
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνάλυσηΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΤύπος μπαταρίαςΕύρος αισθητήρωνΠλάτοςΒάθοςΑνιχνεύειDisplayΤιμή
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s / co Αυστραλία Κίτρινο | AB7JFF 23Μ737 XT-X0HM-Y-AUO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s / co Australia Black | AB7JFG 23M738 XT-X0HM-B-AUO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / co Αυστραλία Κίτρινο | AB7JGP 23M768 XT-XW0M-Y-AUO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), LEL (προσαυξήσεις 1% LEL), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / co Australia Black | AB7JGQ 23M769 XT-XW0M-B-AUO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), LEL (προσαυξήσεις 1% LEL), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, CO 0 έως 500 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτο, μονοξείδιο του άνθρακαΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / lel / h2s Αυστραλία Κίτρινο | AB7JHG 23M784 XT-XWH0-Y-AUO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% LEL increments), H2S (1 ppm increments)8 έως 13 ώρες.Lithium PolymerO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, H2S 0 έως 100 ppm2 13 / 16 "2"Οξυγόνο, εύφλεκτο, υδρόθειοΑλφαριθμητική LCD€1,763.14
BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-AY-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2 / h2s / co Alkaline Australia Yellow | AB7JRP 23N016 QT-X0HM-AY-AUO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)14 hr.ΑλκαλικήO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm3.187 "1.875 "Οξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΓραφική οθόνη LCD€1,387.30
BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-AB-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s/co Alkaline Australia Black | AB7JRX 23N023 QT-X0HM-AB-AUO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)14 hr.ΑλκαλικήO2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm3.187 "1.875 "Οξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαΓραφική οθόνη LCD€1,387.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-AU Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/h2s Australia Black
€1,763.14 /μονάδα