Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/co Βραζιλία Κίτρινο | AB7JGR 23M770

BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/co Βραζιλία Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7JGR Μοντέλο: XT-XW0M-Y-BRΣταυρός: 23M770

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,763.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 3 Gas, Βραζιλία
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας8 έως 13 ώρες.
Τύπος μπαταρίαςLithium Polymer
Βάθος2"
ΑνιχνεύειΟξυγόνο, εύφλεκτο, μονοξείδιο του άνθρακα
DisplayΑλφαριθμητική LCD
Τύπος αερίουO2, LEL, CO
Ύψος5.125 "
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)
ΑνάλυσηO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), LEL (προσαυξήσεις 1% LEL), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)
Εύρος αισθητήρωνO2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, CO 0 έως 500 ppm
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύειΤύπος αερίουΧρώμα στέγασηςΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΤιμή
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s/co Brazil Yellow | AB7JFH 23M739 XT-X0HM-Y-BRΟξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαO2, H2S, COΚίτρινοO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)O2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/h2s/co Brazil Black | AB7JFJ 23M740 XT-X0HM-B-BRΟξυγόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακαO2, H2S, COΜαύρηO2 (0.1% όγκοι προσαυξήσεις), H2S (προσαυξήσεις 1 ppm), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)O2 0 έως 30.0%, H2S 0 έως 100 ppm, CO 0 έως 500 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/co Brazil Black | AB7JGT 23M771 XT-XW0M-B-BRΟξυγόνο, εύφλεκτο, μονοξείδιο του άνθρακαO2, LEL, COΜαύρηO2 (προσαυξήσεις 0.1% vol), LEL (προσαυξήσεις 1% LEL), CO (προσαυξήσεις 1 ppm)O2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, CO 0 έως 500 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/h2s Βραζιλία Κίτρινο | AB7JHJ 23M786 XT-XWH0-Y-BRΟξυγόνο, εύφλεκτο, υδρόθειοO2, LEL, H2SΚίτρινοO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% LEL increments), H2S (1 ppm increments)O2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, H2S 0 έως 100 ppm€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/h2s Brazil Black | AB7JHK 23M787 XT-XWH0-B-BRΟξυγόνο, εύφλεκτο, υδρόθειοO2, LEL, H2SΜαύρηO2 (0.1% vol. Προσαυξήσεις), LEL (1% LEL increments), H2S (1 ppm increments)O2 0 έως 30.0%, LEL 0 έως 100%, 0 έως 5.0% v / v, H2S 0 έως 100 ppm€1,763.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-BR Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων O2/lel/co Βραζιλία Κίτρινο
€1,763.14 /μονάδα